SEHT 1204 AFTN CU 7725 ST500 GARANT

Article no.: 214240 ST500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  166,61 / st.
  • from 10 st.
    NOK  138,88 / st.
on request
På lager
1 321 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEHT 1204 AFTN
Typ ST500
Sort CU7725
Skärmaterial Cermet
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214240 ST500
EAN / GTIN 4045197319494
Manufacturer number 214240 ST500

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
450
Stål < 750 N/mm²
P
350
Stål < 900 N/mm²
P
300
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
190
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen