{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
max. utvändig diameter Dmax | 76 mm | |
totallängd Ltot | 48 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Produktslag | Planfräsar |
Artikkelkode | 214202 63/5 | |
EAN / GTIN | 4067263001904 | |
Manufacturer number | 214202 63/5 |