{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 138 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1203.. | |
Klämskruv för vändskär | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Underläggsplatta | 219860 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 219861 (TX8) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 213890 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197666567 | |
Manufacturer number | 213890 125/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Planfräs 45° med hål 125/7 mm GARANT
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 8 851,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 8 412,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 7 | 7 |
Fästhåls⌀ | 40 | 40 |
totallängd Ltot | 63 | 63 |
Invändig | ja | ja |
max. utvändig diameter Dmax | 138 | 138 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 | 125 |