SEKN 1203 AFTN CU 7725 ST500 GARANT

Article no.: 213900 ST500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  145,62 / st.
  • from 10 st.
    NOK  121,39 / st.
on request
På lager
1 409 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär SEEN1203-AFTN
    Typ ST500
    Sort CU7725
    Skärmaterial Cermet
    Matning fz per tand 0,19 mm
    Antal byten/skär 4
    skärtjocklek E 3,18 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 213900 ST500
    EAN / GTIN 4045197302700
    Manufacturer number 213900 ST500

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    220
    torrt
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen