Planfräs 43° Octo med hål 63/5 mm GARANT

Article no.: 213300 63/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager
  • Antal skär Z: 5
  • Inställningsvinkel κ: 43
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 43 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 72 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär OF.. 050405
Skruvsats förvändskär 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 43 grad
Produktslag Planfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213300 63/5
EAN / GTIN 4045197702012
Manufacturer number 213300 63/5

Beskrivelse

Utförande:

43° planfräs med upp till 8 användbara skäreggar per vändskär.

Användningsdata:

Genom den utpräglat positiva geometrin uppnås mycket fina ytor. Lättskärande planfräs.

Anmärkning:

För att alla 8 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning.
Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7),
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen