OFMT 050405 HB 735 UNI GARANT

Article no.: 213345 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  262,55 / st.
  • from 10 st.
    NOK  218,77 / st.
on request
På lager
4 675 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär OFMT 050405
Typ UNI
Hörnradie 0,5 mm
Sort HB735
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 8
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213345 UNI
EAN / GTIN 4045197454973

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
140
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare