{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | POMX 0704.. | |
Skruvsats förvändskär | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Manufacturer number | 213210 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hi5 högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/4mm
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 4 547,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 4 615,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fästhåls⌀ | 16 mm | 16 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 9 grad |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm |
Passande vändskär | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 mm | 1,15 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |