GARANT Power Q Double högmatningsfräs 52/4 mm

Article no.: 213014 52/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Ramping; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Power Q
    Skär-⌀ DC 52 mm
    Antal skär Z 4
    Skaftutförande  med hål
    Fräsanvändning Ramping; Ramping; Ramping
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D3 36 mm
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 22 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 88 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 102 mm
    spiralfräsning ap 2 mm
    Rampningsvinkel αmax 1,39 grad
    Rampningslängd L för αmax 33,07 mm
    Passande vändskär XOMU146715
    Inställningsvinkel κ 16 grad
    Fz Helix 0,8
    Produktslag Kopierfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 213014 52/4
    EAN / GTIN 4062406266851
    Manufacturer number 213014 52/4

    Beskrivelse

    Utförande:

    Verktygssystem med synnerligen stabil vändskärsplattbäddning för processäkert arbete. Skärkraftreducerande verktygsgeometrier ger ett betydande bidrag till avlastningen av huvudspindeln.

    Reservdel:

    Vändskärsskruvsats nr 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    From the same series "Power Q" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen