{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | XOMU146715ZZER | |
Typ | INOX | |
Sort | HB4130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Rekommenderat skärdjup ap max | 1 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 3 mm | |
Programmeringsradie vid ap max | 3 mm | |
Matning fz per tand | 1,2 mm | |
Antal byten/skär | 6 | |
Beläggning | AlTiCrN | |
Hörnradie | 1,5 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 213044 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406267148 | |
Manufacturer number | 213044 INOX |