XDPT 09T308 ER INOX

Article no.: 212961 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  217,65 / st.
  • from 10 st.
    NOK  181,36 / st.
on request
På lager
761 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDPT 09T308 ER
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,99 mm
maximalt sågdjup ap max 1,15 mm
Matning fz per tand 0,86 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212961 INOX
EAN / GTIN 4045197812643
Manufacturer number 212961 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen