{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,15 mm | |
totallängd Ltot | 42 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1,15 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,11 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 15,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212905 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320889 | |
Manufacturer number | 212905 32/3 |