XOMT060310ZZER S

Article no.: 212852 S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  205,16 / st.
  • from 10 st.
    NOK  171,02 / st.
on request
På lager
1 041 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär XOMT060310ZZER
    Typ S
    Sort HB4420
    Skärmaterial VHM
    Rekommenderat skärdjup ap max 0,6 mm
    maximalt sågdjup ap max 1 mm
    Programmeringsradie vid ap max 2 mm
    Matning fz per tand 0,4 mm
    Vändskärstjocklek S 3.18 mm
    Antal byten/skär 3
    Beläggning PVD
    Hörnradie 1 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 212852 S
    EAN / GTIN 4045197625731
    Manufacturer number 212852 S

    Användningstabell

    Inconel
    S
    30
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen