GARANT Power Q högmatningsfräs 18/2 mm

Article no.: 212802 18/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 18 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 10 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 80 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 28 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 34 mm
spiralfräsning ap 0,3 mm
Rampningsvinkel αmax 2,82 grad
Rampningslängd L för αmax 8,13 mm
Passande vändskär XOM.060310
Inställningsvinkel κ 15 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212802 18/2
EAN / GTIN 4045197956026
Manufacturer number 212802 18/2

Beskrivelse

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Power Q" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen