XOMT060310ZZER UNI

Article no.: 212854 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  199,91 / st.
  • from 10 st.
    NOK  166,65 / st.
on request
På lager
209 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XOMT060310ZZER
Typ UNI
Sort HB415
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Programmeringsradie vid ap max 2 mm
Vändskärstjocklek S 3.18 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212854 UNI
EAN / GTIN 4045197943101

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare