GARANT Power Q högmatningsfräs 52/3 mm

Article no.: 212817 52/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 52 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 36 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 88 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 102 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 1,42 grad
Rampningslängd L för αmax 32,34 mm
Passande vändskär XDM.120516
Inställningsvinkel κ 11 grad
Fz Helix 0,8
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212817 52/3
EAN / GTIN 4045197939364
Manufacturer number 212817 52/3

Beskrivelse

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

From the same series "Power Q" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen