XDMT120516ZDSR INOX

Article no.: 212893 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  280,95 / st.
  • from 10 st.
    NOK  234,14 / st.
on request
På lager
836 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDMT120516ZDSR
Typ INOX
Sort HB4130
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1,2 mm
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 1,2 mm
Vändskärstjocklek S 5.56 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212893 INOX
EAN / GTIN 4045197943200
Manufacturer number 212893 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen