{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,99 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 15,34 mm | |
Passande vändskär | XDM.120516 | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212813 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939241 | |
Manufacturer number | 212813 35/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs 35/2 mm
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 3 583,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 834,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | weldon-skaft | Cylindriskt skaft |
Skär-⌀ DC | 35 | 35 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Rampningsvinkel αmax | 2,99 | 2,99 |
Rampningslängd L för αmax | 15,34 | 15,34 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |