{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,71 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,34 mm | |
Passande vändskär | XDM.120516 | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212813 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939234 | |
Manufacturer number | 212813 32/2 |