{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | ALU | |
Sort | HU7810 | |
Skärmaterial | VHM | |
hörnradie R | 1 mm | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,35 mm | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,25 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Hörnradie | 1 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 212731 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761675 | |
Manufacturer number | 212731 ALU |