Fräsvändskär ⌀ 20 mm HART

Article no.: 212731 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 138,78 / st.
  • from 10 st.
    NOK  948,95 / st.
on request
På lager
264 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ HÅRD
Sort HB7705
Skärmaterial VHM
hörnradie R 1 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,35 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,35 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,25 mm
Antal byten/skär 1
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212731 HART
EAN / GTIN 4045197761699
Manufacturer number 212731 HART

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
280
Stål < 55 HRC
H
260
Stål < 60 HRC
H
200
Stål < 65 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen