Kopierfräs 32 mm

Article no.: 212620 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Kopierfräsning
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Kopierfräsning
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
totallängd Ltot 45 mm
Längd 1 45 mm
Fästgänga M M16
Vändskärsskruv 219876 (30IP 6,0 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212620 32
EAN / GTIN 4062406183844
Manufacturer number 212620 32

Beskrivelse

Utförande:

Utan invändig kylning.
Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.
Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

Anmärkning:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-⌀ Dw.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen