{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
totallängd Ltot | 23 mm | |
Längd 1 | 23 mm | |
Fästgänga M | M5 | |
Vändskärsskruv | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212620 10 | |
EAN / GTIN | 4045197712783 | |
Manufacturer number | 212620 10 |