RDHX 0702 MOTN HB 7520 UNI GARANT

Article no.: 212225 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  121,23 / st.
  • from 10 st.
    NOK  101,08 / st.
on request
På lager
962 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHX 0702 MOTN
Typ UNI
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212225 UNI
EAN / GTIN 4045197302465
Manufacturer number 212225 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen