{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 15 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftform | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
totallängd Ltot | 23 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 23 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 28 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 4,51 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 6,21 mm | |
Passande vändskär | RD.. 0702 | |
Skruvsats förvändskär | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212100 15 | |
EAN / GTIN | 4045197192431 | |
Manufacturer number | 212100 15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |