RDHX 0702 MOTN HART

Article no.: 212218 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär RDHX 0702 MOTN
    Typ HÅRD
    Sort CBN925
    Skärmaterial CBN
    Matning fz per tand 0,13 mm
    Antal byten/skär 1
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 212218 HART
    EAN / GTIN 4062406358617
    Manufacturer number 212218 HART

    Användningstabell

    Stål < 55 HRC
    H
    350
    Stål < 60 HRC
    H
    300
    Stål < 67 HRC
    H
    300
    GG(G)
    K
    500
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med beläggning för optisk slitageindikering.
    Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

    Anmärkning:

    Montera med åtdragningsmoment 0,9 Nm.
    Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen