Kopierfräs (RD..10) med hål 52/5 mm GARANT

Article no.: 212125 52/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 52 mm
    Antal skär Z 5
    Skaftutförande  med hål
    Fräs lämplig för platt form rund
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D3 42 mm
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 22 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 94 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 102 mm
    spiralfräsning ap 2 mm
    Rampningsvinkel αmax 1,02 grad
    Rampningslängd L för αmax 39,45 mm
    Passande vändskär RD..1003
    Skruvsats förvändskär 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Inställningsvinkel κ 15 - 30 grad
    Fz Helix 0,7
    Produktslag Kopierfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 212125 52/5
    EAN / GTIN 4045197192608
    Manufacturer number 212125 52/5

    Beskrivelse

    Utförande:

    Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
    • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
    • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
    ap max = 2 mm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen