RDHT 1003 MOFN, positivt HU 7710 ALU GARANT

Article no.: 212230 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  141,25 / st.
  • from 10 st.
    NOK  117,69 / st.
on request
På lager
1 970 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHT 1003 MOFN
Typ ALU
Sort HU7710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212230 ALU
EAN / GTIN 4045197303608
Manufacturer number 212230 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen