{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 238 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 248 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,44 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 109,94 mm | |
Passande vändskär | RPK.1204M0T | |
Skruvsats förvändskär | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212018 125/10 | |
EAN / GTIN | 4062406576691 | |
Manufacturer number | 212018 125/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopier- och planfräsar, indexerade 125/10 mm
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 9 398,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 5 983,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fästhåls⌀ | 40 | 40 |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 | 125 |
⌀ D3 | 113 | 113 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |