{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 10 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 9,8 mm | |
utkragningslängd A-mått | 47 mm | |
Effektiv längd L1 | 21 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 210580 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522856 | |
Manufacturer number | 210580 10 |