{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
Invändig | ja | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
passar till diameter genomgående hål | 10 mm - 12,7 mm | |
passar till diameter bottenhål | 14 mm - 16,2 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Effektiv längd L1 | 65 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 16 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 239745 10 | |
EAN / GTIN | 4045197593238 | |
Manufacturer number | 239745 10 |