{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 16 mm | |
fäste | weldon-skaft | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Effektiv längd L1 | 56 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 15 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 210567 16 | |
EAN / GTIN | 4045197557810 | |
Manufacturer number | 210567 16 |