{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 12 mm | |
fäste | weldon-skaft | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Utvändig diameter d1 | 11,8 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Effektiv längd L1 | 42 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 10 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 210565 12 | |
EAN / GTIN | 4045197522733 | |
Manufacturer number | 210565 12 |