{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
Beläggning | TiAlN | |
Sänkdiameter | 16,5 mm | |
Sort | HB740 | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
skärlängd | 10 mm | |
Skaft-⌀ | 9,2 mm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
För DIN-insexskruvar | M8 | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
huvudets längd l | 22 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skaft | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för försänkning |
Artikkelkode | 210410 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197804273 | |
Manufacturer number | 210410 16,5 |