{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
Beläggning | obelagd | |
skär-⌀ D | 25 mm | |
Sort | HU730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 36 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 24 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 32 mm | |
Skärlängd L2 | 19 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 12,5 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,18 mm | |
Fri längd | 32 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 210355 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557728 | |
Manufacturer number | 210355 25 |