{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Sort | HU730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 22 mm | |
Skärlängd L2 | 12 mm | |
totallängd L | 36,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,11 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,13 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 210345 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557643 | |
Manufacturer number | 210345 12 |