{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
skärhuvud-⌀ D | 12 mm | |
Sort | HB7730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
huvudets längd l | 16 mm | |
Skärlängd L2 | 9 mm | |
Hörnradie | 2 mm | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 210265 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608048 | |
Manufacturer number | 210265 12/2 |