{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
skärhuvud-⌀ D | 20 mm | |
Sort | HB7820 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Antal skär Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Hållarstorlek | 20 mm | |
huvudets längd l | 25 mm | |
Skärlängd L2 | 15 mm | |
Hörnradie | 4 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,18 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,22 mm | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 210255 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197607553 | |
Manufacturer number | 210255 20/4 |