{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
radie R | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 12 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
⌀ D2 | 4,3 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,019 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207372 3 | |
EAN / GTIN | 4045197600363 | |
Manufacturer number | 207372 3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-pinnfräs HPC TiAlN 3 mm GARANT
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 1 612,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 452,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
122 styck i lager
NOK 531,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 182 styck i lager
NOK 247,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 1 876,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
194 styck i lager
NOK 1 876,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 80 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
radie R | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HA med h5 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |