HM-pinnfräs HPC TiAlN 1 mm GARANT

Article no.: 207372 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
120 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 1,2 mm
radie R 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 2 mm
Friställningsdiameter D1 0,95 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
L2 27 mm
⌀ D2 2,3 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Färgring röd
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207372 1
EAN / GTIN 4045197600325
Manufacturer number 207372 1

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
180
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
150
Stål < 60 HRC
H
135
Stål < 65 HRC
H
95
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Konisk övergång med 1,5° (vinkel α).
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen