{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 28 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
radie R | 2 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207246 4 | |
EAN / GTIN | 4062406285258 | |
Manufacturer number | 207246 4 |