{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
radie R | 5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 26 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207115 10 | |
EAN / GTIN | 4045197229557 | |
Manufacturer number | 207115 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fullradiefräs av solid HM TiAlN 10 mm GARANT
on request
På lager
75 styck i lager
NOK 785,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 851 styck i lager
NOK 512,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
278 styck i lager
NOK 1 203,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
228 styck i lager
NOK 1 282,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |
Typ | N | N | H | H |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs |