{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
radie R | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 6 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,92 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207115 2 | |
EAN / GTIN | 4045197229496 | |
Manufacturer number | 207115 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fullradiefräs av solid HM TiAlN 2 mm GARANT
on request
På lager
293 styck i lager
NOK 531,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
136 styck i lager
NOK 378,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 697 styck i lager
NOK 247,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
78 styck i lager
NOK 1 869,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
333 styck i lager
NOK 1 869,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning ;0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning ;0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning ;0,05×D vid valsfräsning | 0,03×D vid kopierfräsning | 0,03×D vid kopierfräsning |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
radie R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skaft | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HA med h5 |
Typ | N | N | N | H | H |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs |