GARANT Master nickelbaserad torusfräs HPC 5/1,0 mm

Article no.: 206371 5/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
35 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Ni-based
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 18 mm
Friställningsdiameter D1 4,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i Inconel® 0,022 mm
Skafttolerans h6
Färgring skär
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206371 5/1,0
EAN / GTIN 4062406565244
Manufacturer number 206371 5/1,0

Användningstabell

Inconel
S
40
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt substrat speciellt för spånavskiljning av nickelbaserade legeringar. Nyutvecklad beläggning.

Användningsdata:

För fräsning av nickelbaserade ledgeringar med hög varmhårdhet.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT Master nickelbaserad torusfräs HPC 5/1,0 mm

GARANT Master nickelbaserad torusfräs HPC 5/1,0 mm

on request
På lager
35 styck i lager
NOK  909,96
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
57 styck i lager
NOK  703,52
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Skär-⌀ DC 5 mm 5 mm
Spiralvinkel 35 grad 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden Oregelbunden
Tolerans nom.-⌀ f8 f8
Typ N N
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm
Produktslag Torusfräs Torusfräs

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen