{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Ni-based | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i Inconel® | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206371 12/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565329 | |
Manufacturer number | 206371 12/1,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master nickelbaserad torusfräs HPC 12/1,0 mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 566,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
89 styck i lager
NOK 1 663,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | 36 mm |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | 11,8 mm |
Tandantal Z | 4 | 4 |
Skärradie R1 | 1 mm | 1 mm |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs |