GARANT Master Alu HM-torusfräs HPC 8/1,0 mm

Article no.: 206264 8/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e6 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 33 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 40 mm
Friställningsdiameter D1 7,4 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206264 8/1,0
EAN / GTIN 4062406398613
Manufacturer number 206264 8/1,0

Användningstabell

Alu
N
500
Alu (kortspånig)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena som ger utomordentlig spånavgång i långspånande icke-järnmaterial.
Mycket höga matningshastigheter möjliga vid lodrätt instick. Ramper upp till 45° möjliga.
Toleranser:
  • Hörnradie
RS1 = 0,5 tolerans ±0,02.
RS1 > 0,5 − 1,5 tolerans ±0,03.
RS1 > 1,5 tolerans ±0,05.

Användningsdata:

Särskilt lämplig färdigbearbetning.

Downloads & documents

From the same series "Master Alu" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen