{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 50 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 65 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 24 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Manufacturer number | 205711 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubbpinnfräs MTC TiAlN 25 mm GARANT
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 6 914,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 5 057,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 6 074,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 8 541,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 6 264,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | skär | Utan | Utan | grön | grön |
totallängd L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skärlängd Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |