{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 205711 16 | |
EAN / GTIN | 4045197541949 | |
Manufacturer number | 205711 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubbpinnfräs MTC TiAlN 16 mm GARANT
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 3 389,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
108 styck i lager
NOK 1 312,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 93 mm | 92 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | h10 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |