HM-skrubbpinnfräs MTC TiAlN 6 mm GARANT

Article no.: 205710 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
59 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d11 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,15 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,028 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 205710 6
EAN / GTIN 4045197358189
Manufacturer number 205710 6

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner motsvarande DIN 6527.
Optimerad specialprofil med tandade skär för grovfräsning.
Mycket höga bearbetningsprestanda.
Kan användas som universalfräs.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen