{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 205710 12 | |
EAN / GTIN | 4045197362612 | |
Manufacturer number | 205710 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubbpinnfräs MTC TiAlN 12 mm GARANT
on request
På lager
156 styck i lager
NOK 1 667,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
320 styck i lager
NOK 954,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad |
Färgring | grön | grön |
Fräsprofil | HR | HR |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | d11 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | 0,6 mm |