{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,4×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 17 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,32 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,22 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,25 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 205250 18 | |
EAN / GTIN | 4062406122270 | |
Manufacturer number | 205250 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs HPC 18 mm
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 3 781,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 2 225,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 675,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 3 472,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 4 170,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | DLC | obelagd | obelagd | DLC | DLC |
Färgring | gul | gul | gul | gul | gul |
Friställningsdiameter D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm | 31 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |